※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク110MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-110-Mシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ストローク(mm):110●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:406-2568
注文コード
04967911
品番
CS03R-16-NFS-110-M
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
仕様
●ストローク(mm):110●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:406-2568
アズワン品番
68-1299-86