CS03R-16-ND-140-M-ZC201B1 標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク140MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-140-Mシリーズ New-Era(ニューエラー) 04971027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク140MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-140-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):140●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-5532注文コード04971027品番CS03R-16-ND-140-M-ZC201B1
参考基準価格(税別)¥7,910販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

標準マイクロシリンダ複動形です。

仕様●ストローク(mm):140●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-5532アズワン品番68-1305-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする