京セラ
チップ TKN
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
材質
CR9025
CR9025
KW10
PR930
コーナー半径(mm)
0.2
0.15
0.2
0.3
0.35
0.4
寸法W(mm)
2.2
1.6
2.2
4.1
4.8
5.1
6.4
8.0
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04971206
品番
TKN2-P CR9025
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
(材質)
突切り・溝入れ・多機能加工専用。
TiCN層のCVDコーティング。
材質
CR9025
トラスコ品番
142-0151
寸法W(mm)
2.2
寸法R(mm)
0.20
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。