京セラ
チップ TKN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
材質
KW10
CR9025
KW10
PR930
コーナー半径(mm)
0.2
0.15
0.2
0.3
0.35
0.4
寸法W(mm)
2.2
1.6
2.2
4.1
4.8
5.1
6.4
8.0
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04971215
品番
TKN2-P KW10
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
材質
KW10
寸法W(mm)
2.2
寸法R(mm)
0.20
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。