京セラ
チップ TKN
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
材質
CR9025
CR9025
KW10
PR930
コーナー半径(mm)
0.3
0.15
0.2
0.3
0.35
0.4
寸法W(mm)
5.1
1.6
2.2
4.1
4.8
5.1
6.4
8.0
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04971461
品番
TKN5 CR9025
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
(材質)
突切り・溝入れ・多機能加工専用。
TiCN層のCVDコーティング。
材質
CR9025
トラスコ品番
142-0071
寸法W(mm)
5.1
寸法R(mm)
0.30
コーナー半径(mm)
0.3
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。