京セラ
チップ TKN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
材質
KW10
CR9025
KW10
PR930
コーナー半径(mm)
0.3
0.15
0.2
0.3
0.35
0.4
寸法W(mm)
5.1
1.6
2.2
4.1
4.8
5.1
6.4
8.0
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04971477
品番
TKN5 KW10
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
材質
KW10
寸法W(mm)
5.1
寸法R(mm)
0.30
コーナー半径(mm)
0.3
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。