曜日別特売

チップ TKN

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
材質CR9025
コーナー半径(mm)0.35
寸法W(mm)6.4
内容量1箱(10個)注文コード04971504品番TKN6 CR9025
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

(材質)
突切り・溝入れ・多機能加工専用。
TiCN層のCVDコーティング。

材質CR9025トラスコ品番174-5913寸法W(mm)6.4寸法R(mm)0.35コーナー半径(mm)0.35穴の形状-チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする