CS03R-16-ND-160-P-ZC253A2 標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク160MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-16-ND-160-Pシリーズ New-Era(ニューエラー) 04973319

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク160MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-16-ND-160-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):160●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-2146注文コード04973319品番CS03R-16-ND-160-P-ZC253A2
参考基準価格(税別)¥12,430販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

標準マイクロシリンダ複動形です。

仕様●ストローク(mm):160●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-2146アズワン品番68-1309-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする