06-06-0020 リヤクッションマウントナット(8ホールタイプ) TAKEGAWA(武川) 04977832

リヤクッションマウントナット(8ホールタイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード04977832品番06-06-0020
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

モンキー等のツインショック固定部分に取付けるドレスアップナットです。ノーマルリアクッションマウントナットと交換するだけで手軽にリアショック部のドレスアップが可能になります。ナットはアルミ材を削り出し、表面にカラーアルマイトが施されています。
ナットの形状は穴加工を施し、デザイン性を高めた8ホールタイプです。SP武川社ロゴがレーザーマーキングされています。
モンキー等のツインショック固定部分に取付けるドレスアップナットです。ノーマルリアクッションマウントナットと交換するだけで手軽にリアショック部のドレスアップが可能になります。ナットはアルミ材を削り出し、表面にカラーアルマイトが施されています。
ナットの形状は穴加工を施し、デザイン性を高めた”8ホールタイプ”です。TAKEGAWA社ロゴがレーザーマーキングされています。

レッド主な適合車種モンキー/ゴリラ(FI)・スーパーカブ50/リトルカブ 等
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04977832
2021-02-03
用途: バイクのメンテナンス

TAKEGAWA製にしては、色抜けが早く色が薄くなってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする