※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク80MM 押出単動基本形 CS03R-16-NFS-80シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ストローク(mm):80●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:405-1508
注文コード
04983600
品番
CS03R-16-NFS-80
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
仕様
●ストローク(mm):80●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:405-1508
アズワン品番
68-1329-51