CS03R-16-ND-85-ZC205A2 標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク85MM 複動標準形 CS03R-16-ND-85シリーズ New-Era(ニューエラー) 04984790

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク85MM 複動標準形 CS03R-16-ND-85シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):85●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-4685注文コード04984790品番CS03R-16-ND-85-ZC205A2
参考基準価格(税別)¥9,270販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

標準マイクロシリンダ複動形です。

仕様●ストローク(mm):85●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-4685アズワン品番68-1331-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする