CS03R-16-ND-85-M-ZC205B2 標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク85MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-85-Mシリーズ New-Era(ニューエラー) 04984851

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク85MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-85-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):85●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-0096注文コード04984851品番CS03R-16-ND-85-M-ZC205B2
参考基準価格(税別)¥10,190販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

標準マイクロシリンダ複動形です。

仕様●ストローク(mm):85●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-0096アズワン品番68-1331-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする