CS03R-16-NFS-95-P-ZC230A1 標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク95MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-16-NFS-95-Pシリーズ New-Era(ニューエラー) 04986050

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク95MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-16-NFS-95-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):95●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:405-1558注文コード04986050品番CS03R-16-NFS-95-P-ZC230A1
参考基準価格(税別)¥8,290販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。

仕様●ストローク(mm):95●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:405-1558アズワン品番68-1332-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする