ハンディ温湿度計(プローブ形)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 04989757 品番 HN-EHSP-B
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル
高所測定用伸縮シャフトセットタイプ

温度測定範囲(℃)-20〜70 湿度測定範囲(%)5〜95RH 用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 質量(g)約250(電池除く) タイププローブ分離型 電源単4アルカリ電池2本 測定項目温度・湿度 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 応答性40秒 湿度測定範囲(%RH)5〜95
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:247

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする