CS03R-6-NFS-75-ZC201B1 標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク75MM 押出単動基本形 CS03R-6-NFS-75シリーズ New-Era(ニューエラー) 04991056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク75MM 押出単動基本形 CS03R-6-NFS-75シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):75●チューブ内径(Φ):6●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:407-2002注文コード04991056品番CS03R-6-NFS-75-ZC201B1
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。

仕様●ストローク(mm):75●チューブ内径(Φ):6●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:407-2002アズワン品番68-1342-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする