D-321R-40 モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 04992430

モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(4缶)
注文コード
04992430
品番
D-321R-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

常温硬化タイプの乾性被膜です。
ディップスプレーで処理します。
耐久性、耐荷重性を発揮します。

用途
機器のなじみ、組立、焼付防止用、圧入、鍛造
トラスコ品番
599-7801
材質
主成分:二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー
色
黒
容量(L)
4
容器仕様
缶
容器
缶
最高使用温度(℃)
270
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1.6L
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする