曜日別特売
G-N50 モリコート ペースト G-nペースト 5kg デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 04992448

モリコート ペースト G-nペースト 5kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(4缶)
注文コード
04992448
品番
G-N50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800

二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。
効率の良い作業が可能です。
微震動による摩擦(性能)系数を軽減するフレッティングコロージョンを防止します。

用途
機器のなじみ、組立、焼付防止
トラスコ品番
599-7810
材質
主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤
色
黒
容量(kg)
5
容器仕様
缶
容器
缶
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
5.4kg

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする