金属用黒染スプレー ブラックシール スプレー

金属用黒染スプレー ブラックシール スプレー - オーデック

艶消し黒染めスプレーです。

用途
鉄鋼やアルミ、ステンレス等あらゆる金属の黒色塗装に。
トラスコ品番
709-9898
材質
カーボンブラック、樹脂ワニス
色
黒色
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
常温
硬さ
2H
厚さ(μm)
5~10
塗布面積(m2)
標準1~2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.09L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
90
内容量
1本
注意
※火気と高温に注意
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02771348Black Seal 420ml AE
¥3,560
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする