ABUS
南京錠専用潤滑剤
高圧ガスを含まないため、容器の中は鉱油のみが入っています。
1回の噴霧量が100μlに制限されているため、出しすぎを防止できます。
用途
ABUS南京錠用潤滑剤に。
トラスコ品番
722-4033
材質
キャップ、ノズル:プラスチック、容器:アルミ
内容
ナフテン系鉱油
内容量(mL)
60
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02771312
PS2260ML
¥
2,820
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください