内容量1個
仕様●グリップ力(N):12.0●開きしろ(mm):22●幅(mm):73●奥行(mm):86.6●高さ(mm):32●使用弾性体:バネ●作動形式:常時開単動(開時外力駆動)●使用周囲温度範囲:0〜120℃●給油:要(機械摺動部)●最高使用頻度:180Cycle/min●センタリング精度:±0.07mm●繰返し精度:±0.01mm●適用スイッチ:取付不可●押出力:60N●許容押出力:210N●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:224-9333
注文コード04992727
品番HP09L-20-H