CS03R-16-ED-20-ZC253A1 両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-20シリーズ New-Era(ニューエラー) 04993296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-20シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-8651注文コード04993296品番CS03R-16-ED-20-ZC253A1
参考基準価格(税別)¥9,030販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。

仕様●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-8651アズワン品番68-1345-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする