ジェックス
ジェックスの 理科/技術/科学工作
ジェックスの 人体/標本/生物
e-AIR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
04995947
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハイパワーで水槽内に新鮮なエアーを供給。内部の音を逃がさない特殊密閉構造、接地面に伝わる振動を最低限に抑える防震脚ゴム採用の静音設計です。
仕様
●材質:ABS●商品サイズ:約幅5.2×奥行4.3×高さ9.2cm●適合水槽:水深35cm以下、幅45cm水槽以下の水槽●使用できるエアーチューブ:外径5mm、内径4mmのエアーチューブ●吐出量:約0.8L/分(50Hz)/約0.6L/分(60Hz)●吐出口数:1口タイプ●消費電力:1.2W(50Hz)/1.1W(60Hz)
アズワン品番
68-1403-58