ロカボーイ パワーアップパイプセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード04996017 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロカボーイの吸引力をアップさせるパワーアップパイプ付き!水槽全体にやさしい水流を作り、金魚、メダカ、稚魚にも安心。吸い込む力約10%アップ。溶存酸素量アップ。水はね、水音の軽減。物理ろ過、生物ろ過、吸着ろ過トリプルろ過システム。底部にたまったフンやゴミもしっかり吸引。

仕様●材質:本体/PS、PE、砂利、ろ過材/PET、活性炭、パイプ/PVC、吐出口/PP、ジョイント/シリコンゴム●商品サイズ:パワーアップパイプ取り付け時サイズ/約幅9×奥行9×高さ25cm●セット内容:ロカボーイ、パワーアップパイプ●適合水槽:幅40〜60cmの水槽(底から水面までの高さが26cm以上必要)●交換ろ過材:ロカボーイM用交換ろ過材各種●使用環境:淡水・海水 アズワン品番68-1403-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする