内容量1袋
仕様●原材料:アルファルファミール、小麦ふすま、トウモロコシ、小麦粉、大豆皮、脱脂大豆、雑穀糠、コーンジャムミール、酵母菌培養物、ハチミツ、ビートパルプ(食物繊維源)、ニンジン、オリゴ糖、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、コバルト)、アミノ酸類(メチオニン、リジン)、ユッカ抽出物、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン)、黄色5号、枯草菌、乳酸菌●保証成分:たんぱく質15.5%以上、脂質2.5%以上、粗繊維16.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.7%以上、リン0.4%以上●エネルギー:290kcal/100g●内容量:1袋(600g)●ペットフードです。
注文コード04997259
品番-