仕様●原材料:チモシー、アルファルファミール、小麦粉、脱脂大豆、タピオカでん粉、ビール酵母、グアバ葉粉末、植物抽出発酵エキス、オリゴ糖、プロポリスエキス、コエンザイムQ10、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、クロライド、銅、亜鉛、ヨウ素)、甘味料(ステビア抽出物)、アミノ酸類(メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸、コリン、C、イノシトール)●保証成分:たんぱく質16.5%以上、脂質2.0%以上、粗繊維23.0%以下、灰分10.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.8%以上、リン0.4%以上●エネルギー:370kcal/100g●内容量:1袋(400g(200g×2個入))●ペットフードです。
アズワン品番68-1413-41