パルワンラビットフード 1.2kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード04997320 品番-
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

グルメ志向なウサギのことを考えて作ったこだわりのフードです。ウサギのお腹の健康維持に配慮して、乳酸菌&オリゴ糖配合。さらに食物繊維配合で気になる毛球にも配慮しました。健康に欠かせないビタミンやミネラルをバランスよく配合し、健康を維持します。牧草を使用していないペレットのため、牧草が苦手なウサギにも、主食として与えることができます。
2種類のトロピカルフルーツに、はちみつを加えることで、ウサギの大好きな味に仕上げました。

仕様●原材料:小麦ふすま、大豆皮、雑穀糠、トウモロコシ、脱脂大豆、小麦粉、ビートパルプ(食物繊維源)、コーンジャムミール、酵母菌培養物、ハチミツ、パイナップルパウダー、マンゴーパウダー、オリゴ糖、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、コバルト)、アミノ酸類(メチオニン、リジン)、ユッカ抽出物、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン)、香料、枯草菌、乳酸菌●保証成分:たんぱく質15.0%以上、脂質2.5%%以上、粗繊維16.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.6%以上、リン0.4%以上●エネルギー:260kcal/100g●内容量:1袋(1.2kg)●ペットフードです。 アズワン品番68-1413-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする