カッティング方眼 快段目盛 CAGSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-1420-05 注文コード04997846 品番CAGS-T15KD
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

寸法測定や線引き、切断作業に、1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。
内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。

仕様●規格(cm):10×13(4-0-4)●目盛の種類:cm目●目盛のピッチ(mm):1●全長(mm):150●幅(mm):100●厚(mm):3●材質:アクリル●本体寸法(mm):W100×H150×D3●本体質量(g):20 アズワン品番68-1420-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする