ディスポチューブ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 04998571 品番 345608
参考基準価格(税別)¥30,240 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

チューブの材質はポリスチレン(透明)で、幅広い用途に適している、キャップの材質はポリエチレンで、耐薬品性、強度に優れている、ほとんどの標準的な遠心分離機に適合、製品番号341661、343923は最大遠心加速度が3,000 ×g、製品番号343141、345608は無菌作業用にストッパーを装備

仕様●材質:本体/PS、キャップ/PE●ウエル底:コニカル●ストッパー:有●容量(mL):14●容量目盛り(mL):5,10●滅菌済 アズワン品番68-1424-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする