曜日別特売
343141 ディスポチューブ Thermo Scientific Nalgene 04998589

343141 ディスポチューブ Thermo Scientific Nalgene 04998589
343141 ディスポチューブ Thermo Scientific Nalgene 04998589

ディスポチューブ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1箱(500本)
アズワン品番68-1424-09
内容量1箱(500本)注文コード04998589品番343141
参考基準価格(税別)¥27,860販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

チューブの材質はポリスチレン(透明)で、幅広い用途に適している、キャップの材質はポリエチレンで、耐薬品性、強度に優れている、ほとんどの標準的な遠心分離機に適合、製品番号341661、343923は最大遠心加速度が3,000 ×g、製品番号343141、345608は無菌作業用にストッパーを装備

仕様●材質:本体/PS、キャップ/PE●ウエル底:丸底●ストッパー:有●容量(mL):12●容量目盛り(mL):5,10●滅菌済アズワン品番68-1424-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする