Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Scientific Nalgeneの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管 1箱 480本入
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(480本)
注文コード
04998641
品番
347880
参考基準価格(税別)
¥47,240
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
遠心分離機用チューブ、気密試験済み、ほとんどの標準的な遠心分離機に適合、プラグキャップ、製品番号347856、347880、337846は最大遠心加速度が3,000 ×g、CEマーク付き
仕様
●材質:本体/PS、キャップ/PE●コニカル底●サイズ(mm):16×110●容量(mL):11●滅菌済●書き込みスペース:有
アズワン品番
68-1424-13