364238 ユニバーサルコンテナ 1箱 300本入 Thermo Scientific Nalgene 04998695

ユニバーサルコンテナ 1箱 300本入

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
アズワン品番68-1424-18
内容量1箱(300本)注文コード04998695品番364238
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

血液、尿、糞便などの生体サンプルに適している、漏れ試験(BS EN 14254 Annexe D)実施、感染性物質および診断用サンプルの輸送に関する国連包装基準602/650 に記載の95 kPaの漏れ試験実施、CEマーク付き、製品番号364882 は、Nunc363282、364238、364246の輸送用コンテナー、最大遠心加速度は4,000 ×g、感染性物質および診断用試料の輸送に関する国連包装説明書602/650に記載の95 kPaの試験に合格、CEマーク付き

仕様●材質:本体/PS、キャップ/PE●容量:25 mL●色:透明●書き込みスペース:無●滅菌済アズワン品番68-1424-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする