曜日別特売
04HP FlipTopバイアル Thermo Fisher Scientific 04998711

04HP FlipTopバイアル Thermo Fisher Scientific 04998711
04HP FlipTopバイアル Thermo Fisher Scientific 04998711
04HP FlipTopバイアル Thermo Fisher Scientific 04998711

FlipTopバイアル

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1箱(250個)
アズワン品番68-1424-32
内容量1箱(250個)注文コード04998711品番04HP
参考基準価格(税別)¥31,880販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

さまざまな液体・固体サンプルの収集・輸送・保管に使用できます、サンプルの容器内壁への吸麓が少ないポリプロピレン製、高い気密性と漏れ防止構造、ヒンジ式のキャップは片手で簡単にバイアルの開閉が可能でキャップのコンタミネーションや取り違えも防止、VETHC500、02CC、10CCCLは高透明バイアル

仕様●材質:PP●仕様:4.0 oz(縦長)●容量(mL):120●内径×高さ(mm):43×90●キャップ:SS/スタンダードアズワン品番68-1424-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする