FlipTopバイアル

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250個) 注文コード 04998729 品番 04LP
参考基準価格(税別)¥33,940 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

さまざまな液体・固体サンプルの収集・輸送・保管に使用できます、サンプルの容器内壁への吸麓が少ないポリプロピレン製、高い気密性と漏れ防止構造、ヒンジ式のキャップは片手で簡単にバイアルの開閉が可能でキャップのコンタミネーションや取り違えも防止、VETHC500、02CC、10CCCLは高透明バイアル

仕様●材質:PP●仕様:4.0 oz(横長)●容量(mL):120●内径×高さ(mm):63×50●キャップ:SS/スタンダード アズワン品番68-1424-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする