京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
チップ VNFG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
05003467
品番
VNFGR0810-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
材質・トラスコ品番
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
3.9
寸法LF(mm)
29.6
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.05
寸法CW(mm)
1(-0.03〜0.03)
寸法WF(mm)
7.3
寸法LU(mm)
10
寸法CDX(mm)
2
寸法DAXX(mm)
∞(∞)
寸法DAXN(mm)
8(0)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。