チップ VNFGVNFGR0820-10 PR930

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
材質PR930
トラスコ品番207-9151
内容量1箱(5個)注文コード05003494品番VNFGR0820-10 PR930
参考基準価格(税別)¥29,450販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

(材質)
精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。

材質
PR930
トラスコ品番
207-9151
形状
菱形頂角35°
厚さ(mm)
3.9
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
1
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする