画像準備中

チップ VNFG

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 05003512 品番 VNFGR0830-10 KW10
参考基準価格(税別)¥24,750 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。

材質KW10 トラスコ品番651-0515 形状菱形頂角35° 厚さ(mm)3.9 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)1 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする