京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
ホルダー他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05011106
品番
WNMG080408SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
89
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ネガ
材質
CA6015
形状
六角形80°
寸法A(mm)
12.7
寸法T(mm)
4.76
寸法d(Φmm)
5.16
寸法R(mm)
0.8
切削領域
ステンレス 中〜荒
穴の有無
有