曜日別特売
9178 ジャケット ハネクトーン早川 05012669

9178 ジャケット ハネクトーン早川 05012669
9178 ジャケット ハネクトーン早川 05012669

ジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色チャコール
サイズ5号
内容量1枚注文コード05012669品番9178
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

フロントがファスナー(ジッパー)になっており、すっきりとしたモダンなシルエットを演出します。衿、ポケット口、袖口の配色切り替えがデザインのアクセントです。ストレッチ性に優れ、動きやすくシワになりにくいツイード調のニット素材(ポリエステル94%・毛6%)を採用しています。アームホールに消臭テープ、静電気防止テープが施されているほか、左胸ポケットには名札ループが付いています。手洗いによるホームクリーニングが可能です。

色
チャコール
サイズ
5号
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
51
材質
ヘリンボーンニット ポリエステル94% 毛6%
機能
手洗い、消臭、ストレッチ、静電気防止
バスト(cm)
86

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする