曜日別特売
9185 ジャケット ハネクトーン早川 05012696

9185 ジャケット ハネクトーン早川 05012696
9185 ジャケット ハネクトーン早川 05012696
9185 ジャケット ハネクトーン早川 05012696
9185 ジャケット ハネクトーン早川 05012696

ジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
サイズ17号
内容量1枚注文コード05012696品番9185
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

すっきりとしたショールカラー(へちま襟)に、上品な光沢を放つサテン地のパイピングがアクセントになっています。ウエスト位置を高く見せるフロントホック留めと、裾のペプラム風デザインが女性らしく美しいシルエットを作ります。東レの「プルエラ(R)」を使用しており、しなやかなドレープ感と優れたストレッチ性を両立しています。シワになりにくいため、長時間の着用でも美しさをキープできます。前身頃のペプラムをめくると隠しポケットがあり、左胸ポケットには名札ループが付いています。袖口は折り返しが可能なリターンカフス仕様です。また、アームホールには消臭テープが施されています。

色
ブラック
サイズ
17号
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
55
材質
プルエラツイル ポリエステル58% 複合繊維(ポリエステル)42%
機能
手洗い、消臭、ストレッチ
バスト(cm)
116

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする