曜日別特売
9174 ジャケット ハネクトーン早川 05012870

9174 ジャケット ハネクトーン早川 05012870
9174 ジャケット ハネクトーン早川 05012870
9174 ジャケット ハネクトーン早川 05012870
9174 ジャケット ハネクトーン早川 05012870

ジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色グレー
サイズ5号
内容量1枚注文コード05012870品番9174
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

おもてなしの現場やオフィス向けにデザインされた、上品で華やかな女性用ノーカラージャケットです。胸元のVゾーンの開きが美しく、ワンピースやブラウスと相性が抜群のエレガントなノーカラーデザインです。表情の異なる糸で織り上げた上質な風合いでありながら、本物のツイードには珍しい優れたストレッチ性を備えており、軽くて動きやすいのが魅力です。

色
グレー
サイズ
5号
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
49
材質
ストレッチミックスツイード ポリエステル68% 毛16% アクリル6% レーヨン5% ナイロン4% ポリウレタン1%
機能
手洗い、消臭、ストレッチ
バスト(cm)
86

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする