曜日別特売
WP159 ジャケット ハネクトーン早川 05013272

WP159 ジャケット ハネクトーン早川 05013272
WP159 ジャケット ハネクトーン早川 05013272

ジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ5号
内容量1枚注文コード05013272品番WP159
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

おもてなし・受付・エステサロン・クリニック向けブランド Counter Biz(カウンタービズ) のレディース用ジャケット(裏地なし・七分袖)です。東レの高機能素材「セオ(R)アルファ」を使用したアルファバックツイル生地(ポリエステル100%)を採用しており、すっきりとしたシルエットでありながら動きやすさに優れています。 1つボタン仕様で適度にシェイプされたコンパクトなシルエット。手元がスムーズに動かせるよう、袖口には折り返し可能なスリットが入った七分袖になっています。

色
ホワイト
サイズ
5号
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
51
材質
東レセオアルファバックツイル ポリエステル100%
機能
手洗い、ストレッチ、防汚加工、吸汗・速乾
バスト(cm)
85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする