曜日別特売
9191 ジャケット ハネクトーン早川 05013326

9191 ジャケット ハネクトーン早川 05013326
9191 ジャケット ハネクトーン早川 05013326
9191 ジャケット ハネクトーン早川 05013326
9191 ジャケット ハネクトーン早川 05013326
9191 ジャケット ハネクトーン早川 05013326

ジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ15号
内容量1枚注文コード05013326品番9191
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

すっきりとした1つボタンのテーラードカラーが特徴で、上品な光沢感とクラシカルな雰囲気を持ち合わせています。「ドビーニット(制菌仕様)」を使用しています。ソフトでしなやかなストレッチ性があり、吸汗・速乾性にも優れているため快適な着心地です。有害細菌の増殖を抑える「制菌加工(エスゼノス(R))」、不快なパチパチを抑える「静電気防止(メガーナ(R))」、アームホールには「消臭テープ」が付いています。名札ループ、左胸ポケット、内ポケット、両腰ポケットが備わっており、袖口は折り返せる(リターンカフス)仕様です。

サイズ
15号
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
55
バスト(cm)
110
材質
ドビーニット(制菌仕様) ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
色
ブラック
機能
手洗い、ストレッチ、制菌、吸汗・速乾、静電気防止、消臭

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする