京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05013452
品番
WTENN2525M-16N
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
適合
クランプセット:WCS-1N
シート:WTN-33
シムピン:WP-1S
シムナット:WN-1
レンチ:LW-3
スペーサー:WSP-1
寸法B(mm)
25
寸法F1(mm)
12.5
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
32
形状
三角形
勝手
勝手なし
クランプシステム
ウェッジロック
切込み角Kr(°)
60
チップ逃げ角(°)
0
用途
一般外径ホルダ(外径・面取り加工、重切削用)
トラスコ品番
142-5960
H1=h
25
コーナー
0.8R
基準コーナーR
0.8
バックレーキ角(°)
-8.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。