曜日別特売
9200 サロンジャケット ハネクトーン早川 05013457

9200 サロンジャケット ハネクトーン早川 05013457
9200 サロンジャケット ハネクトーン早川 05013457

サロンジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ネイビーブルー
サイズ7号
内容量1枚注文コード05013457品番9200
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

「エフォートレススタイル(肩の力を抜いたナチュラルで上品なスタイル)」をコンセプトにしており、働く人と環境のどちらにも配慮した高機能ユニフォームです。ナチュラルエコストレッチ」素材:環境に配慮したエコ糸を46%使用したポリエステル100%の素材です。軽くてやわらかく、シワになりにくいためお手入れが非常に簡単です。繊維上の細菌の増殖を抑える「制菌加工」や、アームホール部分の「消臭テープ」など、接客シーンに嬉しい機能が充実しています。左胸ポケット(名札ループ付き)、両腰ポケット、さらに便利な両腰内ポケットを配置。後ろウエストゴム仕様で、動きやすさと美しいシルエットを両立させています。

色
ネイビーブルー
サイズ
7号
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
50
材質
ナチュラルエコストレッチ 複合繊維(ポリエステル)100%
機能
手洗い、ストレッチ、制菌、消臭
バスト(cm)
106

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする