京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
トラスコ品番
175-1697
注文コード
05013486
品番
WTJNL2020K-16N
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
勝手・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
三角形
勝手
左勝手
クランプシステム
ウェッジロック
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
用途
一般外径ホルダ(外径・倣い加工、重切削用)
トラスコ品番
175-1697
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。