画像準備中

ホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手左勝手 トラスコ品番175-1701 注文コード05013495 品番WTJNL2525M-16N
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は勝手・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る
形状三角形 勝手左勝手 クランプシステムウェッジロック 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 用途一般外径ホルダ(外径・倣い加工、重切削用) トラスコ品番175-1701
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05013513
2018-01-19
用途:
NC旋盤

繰り返し精度が非常に良く、すべての機械で、採用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする