画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05013522 品番 WTKNL2020K-16N
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
勝手左勝手 形状三角形 切込み角Kr(°)75 クランプシステムウェッジロック チップ逃げ角(°)0 用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工、重切削用) トラスコ品番175-1719
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする