ホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05013556 品番 WTKNR2525M-16N
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
適合
クランプセット:WCS-1N
シート:WTN-33
シムピン:WP-1S
シムナット:WN-1
レンチ:LW-3
スペーサー:WSP-1
寸法F1(mm)32 寸法F2(mm)30 形状三角形 勝手右勝手 クランプシステムウェッジロック 切込み角Kr(°)75 チップ逃げ角(°)0 用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工、重切削用) トラスコ品番142-5986 質量(g)725.8 コーナー0.8R 切刃傾き角λ(°)-6 横すくい角(°)-6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05013547
2020-04-08
用途:
機械設備の軸受作成 補修部品作成時使用
製造業

早速業務に使用しました。併せて購入した3角チップもあわせて大変使い勝手がよかったと感じました。 これからも愛用していきたいと思います。

対象商品:
05013556
2020-05-23
用途:
NC旋盤加工仕上げ作業
太田製作所 様

チップが少しずれる(チップの取替え精度)仕上げに使っているせいかもしれない。まずは問題なく使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする