京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05013565
品番
WWLNL2020K-08
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
形状
六角形80°
勝手
左勝手
クランプシステム
ウェッジロック
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
用途
一般外径ホルダ(外径・端面加工)
トラスコ品番
650-6186
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。