京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05013583
品番
S25S-WWLNL08-28E
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
勝手
左
クランプシステム
ウェッジロック方式
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
用途
エクセレントバー(内径・奥端面加工)
切刃長さ(mm)
8.7
シャンク
鋼シャンク
最小加工径(Φmm)
28
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
250
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。